Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SSW●コンタクト材質: 青銅 注文コード02673785 品番SSW-108-01-G-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SSW●コンタクト材質: 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする