ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 1 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性
注文コード
02674020
品番
KDZVTFTR5.6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 1 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応