曜日別特売
SQT-103-01-L-D Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02674117

Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 5.5A●定格電圧: 450 V●シリーズ: SQT●コンタクト材質: 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直注文コード02674117品番SQT-103-01-L-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 5.5A●定格電圧: 450 V●シリーズ: SQT●コンタクト材質: 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする