ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 250 mW
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3
注文コード
02674178
品番
BZX84B6V8LYFHT116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応