ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 250 mW
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02674187
品番
BZX84B5V1LYFHT116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応