SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 34極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-17-01-N
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
注文コード
02674230
品番
FFSD-17-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
仕様
●極数: 34●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応