ローム ツェナーダイオード 10.21V 表面実装 150 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8000個) 注文コード02674370 品番EDZVFHT2R10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする