SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02674519
品番
SNT-100-BK-G-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応