内容量1セット(3000個)
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●電圧調整に最適な ROHM ツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。最大消費電力は 250 mW です。小型モールドタイプ 高い信頼性
注文コード02674546
品番BZX84B22VLYFHT116