SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02674580
品番
QSH-030-01-L-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 0.5mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 125 V●シリーズ: QSH●表面処理:コンタクト: 金(コンタクト),つや消しスズ(テール)
RoHS指令(10物質対応)
対応