SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数: 6●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 6.3A●定格電圧: 465 V ac、655 V dc●シリーズ: SSQ●表面処理:コンタクト: 金
注文コード
02674799
品番
SSQ-106-02-G-S-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 6●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 6.3A●定格電圧: 465 V ac、655 V dc●シリーズ: SSQ●表面処理:コンタクト: 金
RoHS指令(10物質対応)
対応