SLW-108-01-G-S Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 02674930

Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 7.1A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SLW●コンタクト材質: 青銅●このSLWシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6114 765-6114 を参照してください。 TSMシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6423 765-6423 を参照してください。 TSWシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-0820 767-0820 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルソケットストリップ、Tiger Buyコンタクト付き - SLWシリーズ. SLWシリーズの基板対基板スルーホールソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットコネクタは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを供えています。 このSLWシリーズの基板対基板ソケットコネクタのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。 この低プロファイルソケットストリップのチューニングフォークタイプのTiger Buyコンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきバランスを備えています。 このSLWシリーズ低プロファイル基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は、-55 → +125 ℃です。 品番SLW-1XX-01-G-S: 1列のソケットストリップ 品番SLW-1XX-01-G-D: 2列のソケットストリップ注文コード02674930品番SLW-108-01-G-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 7.1A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SLW●コンタクト材質: 青銅●このSLWシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6114 765-6114 を参照してください。 TSMシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6423 765-6423 を参照してください。 TSWシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-0820 767-0820 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルソケットストリップ、Tiger Buyコンタクト付き - SLWシリーズ. SLWシリーズの基板対基板スルーホールソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットコネクタは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを供えています。 このSLWシリーズの基板対基板ソケットコネクタのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。 この低プロファイルソケットストリップのチューニングフォークタイプのTiger Buyコンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきバランスを備えています。 このSLWシリーズ低プロファイル基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は、-55 → +125 ℃です。 品番SLW-1XX-01-G-S: 1列のソケットストリップ 品番SLW-1XX-01-G-D: 2列のソケットストリップRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする