ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02675000 品番KDZVTR6.8B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●標準ツェナー電圧: 6.8V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする