内容量1袋(1000個)
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.3A●定格電圧: 465 、 655 V●シリーズ: SSQ●コンタクト材質: 青銅●用途: 1列、2列、及び3列、最大150ピン コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: .025インチ(0.635 mm)角型テール付きの標準 低挿入力コンタクトで自己ネスト用途に対応 終端: スルーホール
注文コード02675176
品番SSQ-108-03-G-S