ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
02675359
品番
TFZVTR11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SOD-323HE●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●順方向電流: 10mA●ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応