FD-0172 コンフォートタイニーパンパス 横浜ディスプレイミュージアム 02675832

コンフォートタイニーパンパス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ライトラベンダー
内容量1本注文コード02675832品番FD-0172
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379
色
ライトラベンダー
材質
PE、鉄、PA
長さ(cm)
穂長:6~8
全長(cm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする