コンフォートタイニーパンパス

コンフォートタイニーパンパス - 横浜ディスプレイミュージアムコンフォートタイニーパンパス - 横浜ディスプレイミュージアムコンフォートタイニーパンパス - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄、PA
長さ(cm)
穂長:6~8
全長(cm)
55
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FD-0172 0266913902669139FD-0172ブラウン
¥380
¥379
¥417(税込)
6日以内出荷
返品不可
FD-0172 0267583202675832FD-0172ライトラベンダー
¥380
¥379
¥417(税込)
6日以内出荷
返品不可
FD-0172 0268701602687016FD-0172クリーム
¥380
¥379
¥417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする