ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
注文コード
02676181
品番
KDZVTR5.6B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応