曜日別特売
FB-2654 ドライミニペッパベリーバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02676288

ドライミニペッパベリーバンドル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1束
色
ブルー
注文コード
02676288
品番
FB-2654
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

実:PS

色
ブルー
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
幅(cm)
10
全長(cm)
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする