曜日別特売

ドライミニペッパベリーバンドル

ドライミニペッパベリーバンドル - 横浜ディスプレイミュージアムドライミニペッパベリーバンドル - 横浜ディスプレイミュージアム

実:PS

材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
幅(cm)
10
全長(cm)
31
内容量
1束
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FB-2654 0268516002685160FB-2654クリーム
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
FB-2654 0268578102685781FB-2654イエロー
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
02676288FB-2654ブルー
¥680
¥679
¥747(税込)
取扱停止中
返品不可
02677022FB-2654モーブ
¥680
¥679
¥747(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする