SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02676339
品番
QSE-040-01-L-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 80●行数: 2●ピッチ: 0.8mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 225 V●シリーズ: QSE●コンタクト材質: 青銅●QSEシリーズ高速ソケット. このQSEシリーズ0.8 mmピッチソケットには、アラインメントピン、金めっきコンタクト、アース面、スズめっきテールが含まれています。. 低プロファイル(3.25 mm) 金属アース板
RoHS指令(10物質対応)
対応