FP-0986 仏花組花M 横浜ディスプレイミュージアム 02676717

仏花組花M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(cm)55
材質ポリエステル、鉄、PE
内容量1束注文コード02676717品番FP-0986
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、鉄、PE
幅(cm)
21
全長(cm)
55
色
MIX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする