ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 250 mW

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3 注文コード02676777 品番BZX84C27VLYT116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする