曜日別特売

Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(200個)注文コード02676960品番ERF8-040-01-L-D-RA-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様●極数: 80●行数: 2●ピッチ: 0.8mm●タイプ: 堅牢な高速ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.2A●定格電圧: 225 V 、 318 V●シリーズ: ERF8●コンタクト材質: ベリリウム銅●丈夫なEdge RateRコンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 ポジション数: 最大200 スタック高: 7.00 → 16.00 mm Final InchRブレークアウト領域データを提供 ヒロセ電機による二重供給 Samtec 28+ GbpsソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする