SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Samtec ジャンパ JL-100-25-T, オス, ストレート, 白, ジャンパリンク, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02676987
品番
JL-100-25-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ: ジャンパリンク●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: オス●色: 白●行数: 1●長さ: 2.54mm●幅: 1.14mm●シリーズ: JL●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 錫●方向: ストレート●0.100インチジャンパリンクピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) → 1.000インチ(25.40 mm) ポジション数: 2 色: 白
RoHS指令(10物質対応)
対応