SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 0.8mm●タイプ: 基板接続用ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●シリーズ: ERF8
注文コード
02677005
品番
ERF8-060-01-L-D-RA-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 0.8mm●タイプ: 基板接続用ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●シリーズ: ERF8
RoHS指令(10物質対応)
対応