横浜ディスプレイミュージアム
ドライミニペッパベリーバンドル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束
色
モーブ
注文コード
02677022
品番
FB-2654
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
実:PS
色
モーブ
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
幅(cm)
10
全長(cm)
31