STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02677249 品番M95128-WMN6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする