SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Samtec USBコネクタ A to B, メス パネルマウント SCRU-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02677495
品番
SCRU-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)
対応