ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大ツェナーインピーダンス: 6Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV6.2Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。 注文コード02677617 品番PDZVTR6.2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大ツェナーインピーダンス: 6Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV6.2Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする