曜日別特売
HCSD-08-01-N Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 02677669

Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: IDC ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●シリーズ: HCSD●Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ RoHS対応 鉛フリーはんだ注文コード02677669品番HCSD-08-01-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: IDC ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●シリーズ: HCSD●Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ RoHS対応 鉛フリーはんだRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする