横浜ディスプレイミュージアム
フレキシブルベリースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02678212
品番
FG-5339
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
実:PS
色
ホワイト
材質
PE、鉄、PS、実:PS
全長(cm)
63
実径(cm)
1.1