フレキシブルベリースプレー

フレキシブルベリースプレー - 横浜ディスプレイミュージアムフレキシブルベリースプレー - 横浜ディスプレイミュージアムフレキシブルベリースプレー - 横浜ディスプレイミュージアム

実:PS

材質
PE、鉄、PS、実:PS
全長(cm)
63
実径(cm)
1.1
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FG-5339 0267821202678212FG-5339ホワイト
¥780
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
FG-5339 0268257002682570FG-5339レッド
¥780
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
FG-5339 0269249202692492FG-5339ブルー
¥780
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする