横浜ディスプレイミュージアム
ロータスブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
LAV
W
P
PU
全長(cm)
45
42
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02678431
品番
FB-2628
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PS、PVC、紙、鉄
色
W
全長(cm)
45
花径(cm)
8~11