横浜ディスプレイミュージアム
ロータスブッシュ
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
LAV
P
PU
W
全長(cm)
42
45
50
材質
ポリエステル、PE、PS、PVC、紙、鉄
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
花径(cm)
8~11
10.5~15
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668658
FB-2387
ポリエステル、PE、PS、PVC、紙、鉄
LAV
42
8~11
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02678431
FB-2628
ポリエステル、PE、PS、PVC、紙、鉄
W
45
8~11
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02684277
FB-2628
ポリエステル、PE、PS、PVC、紙、鉄
P
45
8~11
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02689448
FB-2628
ポリエステル、PE、PS、PVC、紙、鉄
PU
45
8~11
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686526
FB-2630A
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
LAV
50
10.5~15
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
02687138
FB-2630A
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
P
50
10.5~15
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
02693402
FB-2630A
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
PU
50
10.5~15
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください