横浜ディスプレイミュージアム
ロングユーカリスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディグリーン
バーガンディグリーン
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02679788
品番
FG-5364
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
色
バーガンディグリーン
材質
PE、鉄
幅(cm)
32
全長(cm)
75
寸法(Φcm)
葉径:1.2~3.5