横浜ディスプレイミュージアム
ロングユーカリスプレー
材質
PE、鉄
幅(cm)
32
全長(cm)
75
寸法(Φcm)
葉径:1.2~3.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679788
FG-5364
バーガンディグリーン
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02689999
FG-5364
グリーン
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください