FZY-0447 シキミアピック20Pセット 横浜ディスプレイミュージアム 02680357

シキミアピック20Pセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット注文コード02680357品番FZY-0447
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
色
ホワイト
材質
PE、鉄
全長(cm)
14
寸法(Φcm)
実房:4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする