シキミアピック20Pセット

シキミアピック20Pセット - 横浜ディスプレイミュージアムシキミアピック20Pセット - 横浜ディスプレイミュージアムシキミアピック20Pセット - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄
全長(cm)
14
寸法(Φcm)
実房:4
内容量
1セット
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02680357FZY-0447ホワイト
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
02691600FZY-0447グリーン
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
02693262FZY-0447ワイン
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする