横浜ディスプレイミュージアム
カスミバンドル×4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイトピンク
クリーム
ブルー
ホワイト
ホワイトピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02680759
品番
FB-2644
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
ホワイトピンク
材質
PE、鉄、紙
幅(cm)
11
全長(cm)
21
花径(cm)
0.9