横浜ディスプレイミュージアム
カスミバンドル×4
材質
PE、鉄、紙
幅(cm)
11
全長(cm)
21
花径(cm)
0.9
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670146
FB-2644
ブルー
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02672316
FB-2644
クリーム
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02680759
FB-2644
ホワイトピンク
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02692921
FB-2644
ホワイト
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください