横浜ディスプレイミュージアム
ヤマゴボウ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02680890
品番
FG-5489
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
PE、鉄、実:PE
長さ(cm)
房:10
全長(cm)
75