横浜ディスプレイミュージアム
ヤマゴボウ
材質
PE、鉄、実:PE
長さ(cm)
房:10
全長(cm)
75
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680890
FG-5489
グリーン
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02691688
FG-5489
パープル
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください