横浜ディスプレイミュージアム
ミレーカラーリリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02680908
品番
FA-7501
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
ピンク
材質
EVA、PE、鉄、PU
寸法(cm)
花高:9.5
全長(cm)
50