曜日別特売
FA-7300 スモークツリーピック 横浜ディスプレイミュージアム 02681057

スモークツリーピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
02681057
品番
FA-7300
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
色
ホワイト
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
寸法(cm)
房径:6~7
全長(cm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする