曜日別特売
FB-2628 ロータスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02684277

FB-2628 ロータスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02684277
FB-2628 ロータスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02684277

ロータスブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色P
全長(cm)45
内容量1本注文コード02684277品番FB-2628
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質
ポリエステル、PE、PS、PVC、紙、鉄
色
P
全長(cm)
45
花径(cm)
8~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする