横浜ディスプレイミュージアム
パロットフェザーショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02684417
品番
FG-5280
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:9
全長(cm)
48