横浜ディスプレイミュージアム
ドライミニペッパベリーバンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
クリーム
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02685160
品番
FB-2654
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
実:PS
色
クリーム
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
幅(cm)
10
全長(cm)
31