横浜ディスプレイミュージアム
ロータスブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
色
LAV
幅(cm)
35
注文コード
02686526
品番
FB-2630A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
色
LAV
全長(cm)
50
花径(cm)
10.5~15
幅(cm)
35