横浜ディスプレイミュージアム
コンフォートタイニーパンパス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
クリーム
ブラウン
ライトラベンダー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02687016
品番
FD-0172
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
クリーム
材質
PE、鉄、PA
長さ(cm)
穂長:6~8
全長(cm)
55